Snijplaat 7/16-20

Artikelnummer: 142620 7/16-20
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Draadsoort: UNF
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: EN 22568
  • Tolerantieklasse: 2A

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting 7/16-20 UNF
Draadsoort UNF
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS
Norm EN 22568
Tolerantieklasse 2A
Gangen per inch 20
Schroefdraad-⌀ 11,11 mm
Buiten-⌀ 30 mm
Hoogte 11 mm
Snijrichting rechts
Producttype Snijplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 142620 7/16-20
EAN/GTIN 4045197084934

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Olie
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Gesloten, ingeslepen vorm; met schilaansnijding aan beide kanten voor gemakkelijk aansnijden en goede spaanafvoer in snijrichting. 1 3/4-gang-aansnijding.

Toepassing:

Voor UNF-unieschroefdraad fijn ASME − B1.1.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires
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
    UNF Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen