Snijplaat 1.1/8-7

Artikelnummer: 142520 1.1/8-7
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Draadsoort: UNC
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: EN 22568
  • Tolerantieklasse: 2A

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting 1.1/8-7 UNC
Draadsoort UNC
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS
Norm EN 22568
Tolerantieklasse 2A
Gangen per inch 7
Schroefdraad-⌀ 28,56 mm
Buiten-⌀ 65 mm
Hoogte 25 mm
Snijrichting rechts
Producttype Snijplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 142520 1.1/8-7
EAN/GTIN 4062406224196

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Olie
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Gesloten, ingeslepen vorm; met schilaansnijding aan beide kanten voor gemakkelijk aansnijden en goede spaanafvoer in snijrichting. 1 3/4-gang-aansnijding.

Toepassing:

Voor UNC-unieschroefdraad grof ASME − B1.1.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires
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
    UNC Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen