Snijplaat G3

Artikelnummer: 142060 G3
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Draadsoort: G
  • Flankhoek: 55
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 382

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting G3
Draadsoort G
Flankhoek 55 graden
Snijmateriaal HSS
Norm DIN 382
Gangen per inch 11
Schroefdraad-⌀ 87,88 mm
Sleutelwijdte 130 mm
Hoogte 25 mm
Tolerantieklasse A
Snijrichting rechts
Producttype Snijplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 142060 G3
EAN/GTIN 4062406224158

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
Staal < 1100 N/mm²
P
RVS < 900 N/mm²
M
CuZn
N
Olie
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Zeskant-snijmoer zonder schilaansnijding; voor nasnijden.

Toepassing:

Voor cilindrische Whitworth-gasdraad DIN ISO 228/1.
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
    G Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen