Snijplaat W9/16

Artikelnummer: 141550 W9/16
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Draadsoort: BSW
  • Flankhoek: 55
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: EN 22568

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting W9/16
Draadsoort BSW
Flankhoek 55 graden
Snijmateriaal HSS
Norm EN 22568
Gangen per inch 12
Schroefdraad-⌀ 14,29 mm
Buiten-⌀ 38 mm
Hoogte 14 mm
Tolerantieklasse middel
Snijrichting rechts
Producttype Snijplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 141550 W9/16
EAN/GTIN 4045197084538

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Olie
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Gesloten, ingeslepen vorm; met schilaansnijding aan beide kanten voor gemakkelijk aansnijden en goede spaanafvoer in snijrichting. 1 3/4-gang-aansnijding.

Toepassing:

Voor Whitworth-schroefdraad volgens BSW-norm BS84 in het tolerantieveld middel.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires
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
    G-LH Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen