1/2″ Inclusief slagbithouder 7/16″ Bit DIN3126 E11.2, binnenzeskant (inch) 3/8″

Artikelnummer: 14134A-58 3/8
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
Producttype Bithouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 14134A-58 3/8
EAN/GTIN 4991644012008
Nummer fabrikant 14134A-58 3/8
L-nummer L60050 10004

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 58 mm
Dimensie D2: 25 mm
Drive: 1/2″
Vierkant stopcontact
Uitgang 3/8″
Buitenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen