1/2″ Slagpinzuiger (inch) 7/16″

Artikelnummer: 14100A 7/16
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
Producttype Trekgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 14100A 7/16
EAN/GTIN 4991644358687
Nummer fabrikant 14100A 7/16
L-nummer L60050 10288

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 48 mm
Dimensie D2: 30 mm
D1: 28 mm
Drive: 1/2″
Vierkant stopcontact
Uitgang 7/16″
Tapbout draaier
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen