Snijplaat linkse draad M36

Artikelnummer: 140620 M36
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Draadsoort: M-LH
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: EN 22568
  • Snijrichting: links

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M36
Draadsoort M-LH
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS
Norm EN 22568
Tolerantieklasse DIN 13 6g
Snijrichting links
Oplopend met 4 mm
Buiten-⌀ 65 mm
Hoogte 25 mm
Producttype Snijplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 140620 M36
EAN/GTIN 4062406221843

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Olie
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Gesloten, ingeslepen vorm.
1 3/4-gang-aansnijding.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires
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
    M–LH Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen