{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M10 | |
Coating | TiAlN | |
Draadsoort | M; M-LH | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | VHM | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Draadspoed | 1,5 mm | |
Nominale ⌀ DC | 7,79 mm | |
Schachtlengte Ls | 45 mm | |
Totale lengte L | 74 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Hals-⌀ D1 | 11 mm | |
Programmeerwaarde voor verzinking Lc | 16,9 mm | |
Inwendige koeling | ja | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Toepassing bij boringtype | tot 1,5×D bij blind gat; tot 1,5×D bij doorlopend gat | |
Verzinktraphoek | 90 graden | |
Voeding fz in staal < 1100 N/mm2 | 0,04 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | groen | |
Draaddiepte | 15 mm | |
Producttype | Draadfrees |
Artikelnummer | 139655 M10 |