Machine-roltap zonder smeergroeven HSS-E 6HX M3,5

Artikelnummer: 139132 M3,5
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Draadsoort: M
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 2174
  • Schroefdraadnorm: DIN 13

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M3,5
Coating TiAlN
Draadsoort M
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS E
Norm DIN 2174
Schroefdraadnorm DIN 13
Tolerantieklasse ISO 2X 6HX
Aansnijdingsvorm C
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 1,5×D bij blind gat; tot 1,5×D bij doorlopend gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 0,6 mm
Totale lengte L 56 mm
Schacht-⌀ Ds 4 mm
Schacht-vierkant □ 3 mm
Kerngat-⌀ richtwaarde 3,25 mm
Schroefdraad-⌀ 3,5 mm
Aantal spaangroeven 3
Gekleurde ring groen
Aantal snijkanten Z 3
Draaddiepte 5,25 mm
Producttype Roltap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 139132 M3,5
EAN/GTIN 4045197446541

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
23
Staal < 500 N/mm²
P
23
Staal < 750 N/mm²
P
22
Staal < 900 N/mm²
P
22
RVS < 900 N/mm²
M
11
CuZn
N
12
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Gr. M1–M1,4 – tolerantieklasse: ISO 1X / 4HX
DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).
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
    M Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen