HOLEX Pro Form machine-roltap zonder smeergroeven 6HX, TiN, M: M1,2

Artikelnummer: 139130 M1,2
Korting
€ 41,32
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 2 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
147 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

M Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Draadsoort: M
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E PM
  • Norm: DIN 2174
  • Schroefdraadnorm: DIN 13

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M1,2
Coating TiN
Draadsoort M
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS E PM
Norm DIN 2174
Schroefdraadnorm DIN 13
Tolerantieklasse ISO 1X 4HX
Aansnijdingsvorm C
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 1,5×D bij blind gat; tot 1,5×D bij doorlopend gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 0,25 mm
Totale lengte L 40 mm
Schacht-⌀ Ds 2,5 mm
Schacht-vierkant □ 2,1 mm
Kerngat-⌀ richtwaarde 1,1 mm
Schroefdraad-⌀ 1,2 mm
Aantal spaangroeven 1
Gekleurde ring groen
Aantal snijkanten Z 1
Draaddiepte 1,8 mm
Serie Pro Form
Producttype Roltap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 139130 M1,2
EAN/GTIN 4069515003209
Nummer fabrikant 139130 M1,2
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
20
Aluminium (kortspanend)
N
20
Staal < 500 N/mm²
P
27
Staal < 750 N/mm²
P
25
Staal < 900 N/mm²
P
25
Staal < 1100 N/mm²
P
10
RVS < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
20
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Met smeergroeven; optimaal smeereffect, ook bij diepere schroefdraden.
Gr. M1 – M1,4 – tolerantieklasse: ISO 1X / 4HX.
HOLEX Pro Form: Krachtige roltap voor gebruik in een breed scala aan materialen mogelijk.
  • HSS-E-PM materiaal voor hoge slijtvastheid.
  • Geoptimaliseerde HIPIMS TiN-coating van de nieuwste generatie.