Machinetap 1/4-19

Artikelnummer: 138120 1/4-19
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Draadsoort: Rc
  • Flankhoek: 55
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 2181
  • Schroefdraadnorm: DIN EN 10226-2

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting Rc1/4-19
Coating ongecoat
Draadsoort Rc
Flankhoek 55 graden
Snijmateriaal HSS E
Norm DIN 2181
Schroefdraadnorm DIN EN 10226-2
Aansnijdingsvorm C
Conusverhouding 1:16
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype Blind gat; Doorlopend gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 1,337 mm
Gangen per inch 19
Totale lengte L 63 mm
Schacht-⌀ Ds 11 mm
Schacht-vierkant □ 9 mm
Kerngat-⌀ A 10,85 mm
Kerngat-⌀ B 10,75 mm
Controlemaat-⌀ Dmax JS11 11,45 mm
Minimale diepte kerngat 16,3 mm
Schroefdraad-⌀ 13,15 mm
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de conventionele bewerking
Aantal spaangroeven 5
Gekleurde ring zonder
Aantal snijkanten Z 5
Draaddiepte 38 mm
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 138120 1/4-19
EAN/GTIN 4045197585592

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
9
Aluminium (kortspanend)
N
9
Staal < 500 N/mm²
P
7
Staal < 750 N/mm²
P
6
Staal < 900 N/mm²
P
5
GG(G)
K
5
CuZn
N
9
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Geringe uitsteeklengte door de korte schacht en daardoor stabieler.

Toepassing:

Als machinetap of voor het met de hand nasnijden. Voor conische Whitworth-gasdraad (BSPT) volgens ISO 7/1 en BS21, voor in schroefdraad afdichtende verbindingen. Voor het kerngat op de aangegeven minimale diepte (zie tabel) letten.

Advies:

Kerngat-⌀ A:
Cilindrisch voorboren zonder gebruik van een ruimer. Variant A kan worden toegepast wanneer er geen afdichtingsproblemen worden verwacht.
Kerngat-⌀ B:
Cilindrisch voorboren en vervolgens met conische ruimer 1:16 (zie nr. 162650) ruimen. Vervolgens kan met de controlemaat Dmax (zie tabel) de ⌀ van de conische boring aan de kopse kant worden gecontroleerd. De voorbereiding van het kerngat volgens variant B biedt de meest proceszekere optie voor het draadsnijden en zorgt tegelijkertijd voor de grootst mogelijke dichtheid in de schroefdraad.
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
    Rc Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen