{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Draadafmeting | 1/8-27 NPT | |
| Coating | ongecoat | |
| Draadsoort | NPT | |
| Flankhoek | 60 graden | |
| Snijmateriaal | HSS E | |
| Norm | Fabrieksnorm | |
| Schroefdraadnorm | ANSI B 1.20.1 | |
| Aansnijdingsvorm | C | |
| Conusverhouding | 1.16 | |
| Spiraalhoek | 15 graden | |
| Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
| Inwendige koeling | nee | |
| Toepassing bij boringtype | Blind gat; Doorlopend gat | |
| Snijrichting | rechts | |
| Draadspoed | 0,941 mm | |
| Gangen per inch | 27 | |
| Totale lengte L | 90 mm | |
| Schacht-⌀ Ds | 7 mm | |
| Schacht-vierkant □ | 5,5 mm | |
| Kerngat-⌀ A | 8,5 mm | |
| Kerngat-⌀ B | 8,25 mm | |
| Controlemaat-⌀ Dmax + 0,05 | 8,74 mm | |
| Minimale diepte kerngat | 12 mm | |
| Schroefdraad-⌀ | 10,242 mm | |
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | |
| Aantal spaangroeven | 4 | |
| Gekleurde ring | zonder | |
| Aantal snijkanten Z | 4 | |
| Draaddiepte | 19,73 mm | |
| Serie | Clever Tap | |
| Producttype | Tap |
| Artikelnummer | 138095 1/8-27 | |
| EAN/GTIN | 4067263161479 | |
| Nummer fabrikant | 138095 1/8-27 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |