GARANT Master Tap INOX machinetap HSS-E-PM 7/16-20

Artikelnummer: 138007 7/16-20
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Draadsoort: UNF
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E PM
  • Norm: DIN 374
  • Tolerantieklasse: 2BX

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Tap
Draadafmeting 7/16-20 UNF
Coating TiAlN
Draadsoort UNF
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS E PM
Norm DIN 374
Tolerantieklasse 2BX
Aansnijdingsvorm C
Spiraalhoek 45 graden
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 1,27 mm
Gangen per inch 20
Schroefdraad-⌀ 11,11 mm
Totale lengte L 100 mm
Schacht-⌀ Ds 8 mm
Schacht-vierkant □ 6,2 mm
Kerngat-⌀ 9,9 mm
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de dynamische bewerking
Aantal spaangroeven 3
Gekleurde ring blauw
Aantal snijkanten Z 3
Draaddiepte 27,78 mm
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 138007 7/16-20
EAN/GTIN 4062406210243

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
28
Staal < 750 N/mm²
P
23
Staal < 900 N/mm²
P
23
Staal < 1100 N/mm²
P
12
RVS < 900 N/mm²
M
11
RVS > 900 N/mm²
M
9
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige tap, speciaal ontwikkeld voor een proceszeker gebruik in roest- en zuurbestendige staalsoorten en duplexmaterialen.
De spiraalvorm van 45° van de spaangroeven bevordert de spaanvorming, vooral bij buigzame, austenitische CrNi-staalsoorten.
  • HSS-E-PM materiaal, voor een maximale slijtvastheid
  • TiAlN-Multilayer coating van de nieuwste generatie
  • Geparametriseerde spaanruimtegeometrie voor optimale spaanvorming en torsiestijfheid

Toepassing:

Voor UNF-unieschroefdraad fijn ASME − B1.1.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Master Tap" Bekijk alles
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
    UNF Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen