HOLEX Pro Tap machinetap HSS-E 5/16-18

Artikelnummer: 137910 5/16-18
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Draadsoort: UNC
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 371
  • Tolerantieklasse: 2B

Productdetails

Technische gegevens

Serie Pro Tap
Draadafmeting 5/16-18 UNC
Coating TiN
Draadsoort UNC
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS E
Norm DIN 371
Tolerantieklasse 2B
Aansnijdingsvorm C
Spiraalhoek 40 graden
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 1,411 mm
Gangen per inch 18
Schroefdraad-⌀ 7,94 mm
Totale lengte L 90 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Schacht-vierkant □ 4,8 mm
Kerngat-⌀ 6,6 mm
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de dynamische bewerking
Aantal spaangroeven 3
Gekleurde ring groen
Aantal snijkanten Z 3
Draaddiepte 19,85 mm
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 137910 5/16-18
EAN/GTIN 4062406374846

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
24
Aluminium (kortspanend)
N
25
Aluminium > 10% Si
N
10
Staal < 500 N/mm²
P
24
Staal < 750 N/mm²
P
20
Staal < 900 N/mm²
P
15
Staal < 1100 N/mm²
P
8
RVS < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
15
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

HOLEX Pro Tap universele tap. Robuuste uitvoering voor een breed materiaalspectrum. Verbeterd HSS-E-materiaal met wrijvingsreducerende TiN-coating.

Toepassing:

Voor UNC-unieschroefdraad grof ASME − B1.1.
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
    UNC Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen