{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | 3/4-10 UNC | |
Coating | ongecoat | |
Draadsoort | UNC | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Tolerantieklasse | 2B | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Spiraalhoek | 20 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 2×D bij blind gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 2,54 mm | |
Gangen per inch | 10 | |
Schroefdraad-⌀ | 19,05 mm | |
Totale lengte L | 125 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 14 mm | |
Schacht-vierkant □ | 11 mm | |
Kerngat-⌀ | 16,5 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking | |
Aantal spaangroeven | 4 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Draaddiepte | 38,1 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 137860 3/4-10 | |
EAN/GTIN | 4045197080264 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Machinetap 3/4-10
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
€ 74,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
59,20 €
€ 33,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aansnijdingsvorm | C | C |
Aantal snijkanten Z | 4 | 4 |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking | Machinetap voor de conventionele bewerking |
Schacht-vierkant □ | 11 | 11 |
Snijmateriaal | HSS E | HSS E |
Spiraalhoek | 20 | 15 |
Producttype | Tap | Tap |