GARANT Master Tap machinetap HSS-E-PM vorm C G1/4

Artikelnummer: 137805 G1/4
op aanvraag
Op voorraad
423 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Draadsoort: G
  • Flankhoek: 55
  • Snijmateriaal: HSS E PM
  • Norm: DIN 5156
  • Aansnijdingsvorm: C

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Tap
Draadafmeting G1/4
Coating AlTiX
Draadsoort G
Flankhoek 55 graden
Snijmateriaal HSS E PM
Norm DIN 5156
Aansnijdingsvorm C
Spiraalhoek 40 graden
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 1,337 mm
Gangen per inch 19
Schroefdraad-⌀ 13,16 mm
Totale lengte L 100 mm
Schacht-⌀ Ds 11 mm
Schacht-vierkant □ 9 mm
Kerngat-⌀ 11,8 mm
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de dynamische bewerking
Aantal spaangroeven 4
Gekleurde ring groen
Aantal snijkanten Z 4
Draaddiepte 32,9 mm
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 137805 G1/4
EAN/GTIN 4045197901095

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
30
Aluminium (kortspanend)
N
35
Aluminium > 10% Si
N
20
Staal < 500 N/mm²
P
30
Staal < 750 N/mm²
P
30
Staal < 900 N/mm²
P
25
Staal < 1100 N/mm²
P
12
Staal < 1400 N/mm²
P
8
RVS < 900 N/mm²
M
10
RVS > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

GARANT Master Tap universele tap, ontwikkeld voor gebruik in een breed materiaalspectrum met hogere proceszekerheid.
  • HSS-E-PM materiaal, voor een maximale slijtvastheid.
  • Lagere wrijvingscoëfficiënten door nieuwe hoogrendementcoating.
  • Speciale geometrie voor optimale spaanafvoer.

Toepassing:

Voor cilindrische Whitworth-gasdraad DIN-ISO 228/1 (niet in schroefdraad afdichtende verbindingen).

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Master Tap" Bekijk alles
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
    G Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen