{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Draadafmeting | G3/4 | |
| Coating | stoomontlaten | |
| Draadsoort | G | |
| Flankhoek | 55 graden | |
| Snijmateriaal | HSS | |
| Norm | DIN 5156 | |
| Aansnijdingsvorm | C | |
| Spiraalhoek | 40 graden | |
| Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
| Inwendige koeling | nee | |
| Toepassing bij boringtype | tot 2×D bij blind gat | |
| Snijrichting | rechts | |
| Draadspoed | 1,814 mm | |
| Gangen per inch | 14 | |
| Schroefdraad-⌀ | 26,44 mm | |
| Totale lengte L | 140 mm | |
| Schacht-⌀ Ds | 20 mm | |
| Schacht-vierkant □ | 16 mm | |
| Kerngat-⌀ | 24,5 mm | |
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | |
| Aantal spaangroeven | 4 | |
| Gekleurde ring | blauw | |
| Aantal snijkanten Z | 4 | |
| Draaddiepte | 52,88 mm | |
| Producttype | Tap |
| Artikelnummer | 137450 G3/4 | |
| EAN/GTIN | 4045197079985 | |
| Nummer fabrikant | 137450 G3/4 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |