Machinetap voor synchroonspindels HSS-E-PM IK / vorm C G1/8

Artikelnummer: 137346 G1/8
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Draadsoort: G
  • Flankhoek: 55
  • Snijmateriaal: HSS E PM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Aansnijdingsvorm: C

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting G1/8
Coating DLC
Draadsoort G
Flankhoek 55 graden
Snijmateriaal HSS E PM
Norm Fabrieksnorm
Aansnijdingsvorm C
Spiraalhoek 40 graden
Schacht DIN 1835 B met h6
Inwendige koeling ja
Toepassing bij boringtype tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 0,907 mm
Gangen per inch 28
Schroefdraad-⌀ 9,73 mm
Totale lengte L 90 mm
Schacht-⌀ Ds 8 mm
Schacht-vierkant □ 6,2 mm
Kerngat-⌀ 8,8 mm
Schachttolerantie h6
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de synchrone bewerking
Aantal spaangroeven 3
Gekleurde ring geel
Aantal snijkanten Z 3
Draaddiepte 24,33 mm
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 137346 G1/8
EAN/GTIN 4045197705600

Toepassingstabel

Alum.
N
30
Aluminium (kortspanend)
N
35
Aluminium > 10% Si
N
20
PMMA acryl
N
25
PA 66 GF30
N
20
PTFE CF25
N
25
Cu
N
55
CuZn
N
35
nat maximaal
 
nat minimaal
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiele uitvoering met rechtse spiraal en schacht conform DIN 1835-B. Speciale geometrie voor toepassing op machines met gesynchroniseerde spindelaandrijving. De geleiding van de tap geschiedt daardoor via de synchroonspindel van de machine. Speciale DLC-coating sp2van de nieuwste generatie. Toepasbaar met emulsie (vetgehalte ten minste 8 %).
Met inwendige koelvloeistoftoevoer voor een maximale standtijd.

Toepassing:

Voor cilindrische Whitworth-gasdraad DIN-ISO 228/1 (niet in schroefdraad afdichtende verbindingen).

Tip:

Voor het gebruik op synchroonspindels, garandeert de GARANT-draadsnij-snelwisselhouder nr. 338100338121 met minimale lengtecompensatie (MLA) de bewerking met optimale proceszekerheid.