Machinetap voor synchroonspindels HSS-E-PM vorm E M10

Artikelnummer: 135743 M10
op aanvraag
Op voorraad
165 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Draadsoort: M
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E PM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Schroefdraadnorm: DIN 13

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M10
Coating TiAlN
Draadsoort M
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS E PM
Norm Fabrieksnorm
Schroefdraadnorm DIN 13
Tolerantieklasse ISO 2X 6HX
Aansnijdingsvorm E
Spiraalhoek 40 graden
Schacht DIN 1835 B met h6
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 1,5 mm
Totale lengte L 100 mm
Schacht-⌀ Ds 10 mm
Schacht-vierkant □ 8 mm
Kerngat-⌀ 8,5 mm
Schroefdraad-⌀ 10 mm
Schachttolerantie h6
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de synchrone bewerking
Aantal spaangroeven 4
Gekleurde ring blauw
Aantal snijkanten Z 4
Draaddiepte 25 mm
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 135743 M10
EAN/GTIN 4045197508270

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
32
Staal < 750 N/mm²
P
32
Staal < 900 N/mm²
P
20
RVS < 900 N/mm²
M
11
RVS > 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
30
Olie
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiele uitvoering met rechtse spiraal en schacht conform DIN1835-B. Speciale geometrie voor toepassing op machines met gesynchroniseerde spindelaandrijving. De geleiding van de tap heeft daardoor plaats via de synchroonspindel van de machine.
Speciale TiAlN-coating voor optimale standtijden. Toepasbaar met emulsie (vetgehalte ten minste 8%).
Vorm E (aansnijding: 1,5 − 2 gangen) voor maximale draaddieptes.

Tip:

Voor het gebruik op synchroonspindels, garandeert de GARANT-draadsnij-snelwisselhouder nr. 338100338121 met minimale lengtecompensatie (MLA) de bewerking met optimale proceszekerheid.
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
    M Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen