Machinetap 1-8

Artikelnummer: 133350 1-8
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Draadsoort: UNC
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 376
  • Tolerantieklasse: 2B

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting 1-8 UNC
Coating ongecoat
Draadsoort UNC
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS
Norm DIN 376
Tolerantieklasse 2B
Aansnijdingsvorm B
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 3,175 mm
Gangen per inch 8
Schroefdraad-⌀ 25,4 mm
Totale lengte L 160 mm
Schacht-⌀ Ds 20 mm
Schacht-vierkant □ 16 mm
Kerngat-⌀ 22,25 mm
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de conventionele bewerking
Aantal spaangroeven 3
Gekleurde ring zonder
Aantal snijkanten Z 3
Draaddiepte 76,2 mm
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 133350 1-8
EAN/GTIN 4045197074737

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
13
Staal < 500 N/mm²
P
15
Staal < 750 N/mm²
P
15
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met schilaansnijding.

Toepassing:

Voor UNC-unieschroefdraad grof ASME − B1.1.
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
    UNC Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen