Machinetap HSS-E G3/4

Artikelnummer: 133325 G3/4
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Draadsoort: G
  • Flankhoek: 55
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 5156
  • Aansnijdingsvorm: B

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting G3/4
Coating stoomontlaten
Draadsoort G
Flankhoek 55 graden
Snijmateriaal HSS
Norm DIN 5156
Aansnijdingsvorm B
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 1,814 mm
Gangen per inch 14
Schroefdraad-⌀ 26,44 mm
Totale lengte L 140 mm
Schacht-⌀ Ds 20 mm
Schacht-vierkant □ 16 mm
Kerngat-⌀ 24,5 mm
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de dynamische bewerking
Aantal spaangroeven 4
Gekleurde ring blauw
Aantal snijkanten Z 4
Draaddiepte 79,32 mm
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 133325 G3/4
EAN/GTIN 4045197301604

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
13
Staal < 500 N/mm²
P
15
Staal < 750 N/mm²
P
15
Staal < 900 N/mm²
P
15
RVS < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke schilaansnijding. Geleidingsdeel met smeergroeven.

Voordeel:

Bijzonder stabiel, optimale eigengeleiding en geen nasnijden tijdens de terugloop.

Toepassing:

Voor cilindrische Whitworth-gasdraad DIN-ISO 228/1 (niet in schroefdraad afdichtende verbindingen).
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
    G Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen