VHM-machinetap M5

Artikelnummer: 132080 M5
op aanvraag
Op voorraad
273 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Draadsoort: M
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 371
  • Schroefdraadnorm: DIN 13

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M5
Coating TiAlN
Draadsoort M
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 371
Schroefdraadnorm DIN 13
Tolerantieklasse ISO 2X 6HX
Aansnijdingsvorm D
Schacht Cilinderschacht met h6
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 2×D bij blind gat; tot 2×D bij doorlopend gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 0,8 mm
Totale lengte L 70 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Schacht-vierkant □ 4,9 mm
Kerngat-⌀ 4,2 mm
Schroefdraad-⌀ 5 mm
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de dynamische bewerking
Aantal spaangroeven 4
Gekleurde ring rood
Aantal snijkanten Z 4
Draaddiepte 10 mm
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 132080 M5
EAN/GTIN 4045197071057

Toepassingstabel

Staal < 55 HRC
H
3
Staal < 60 HRC
H
2
Staal < 65 HRC
H
1
Staal < 67 HRC
H
1
TOOLOX 33
H
5
TOOLOX 44
H
4
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
3
Grafiet, GFK, CFK
N
18
Olie
 

Omschrijving

Uitvoering:

Bijzonder stabiele uitvoering. Geschikt voor toepassingen waaraan zeer hoge eisen worden gesteld.

Toepassing:

Toepassing alleen met lengtecompensatiehouder − ook bij machines met gesynchroniseerde spindelaandrijving.

Advies:

Wij adviseren om bij zeer harde staalsoorten, TOOLOX- en HARDOX-materialen, de kerngat-⌀ afwijkend van de DIN-gegevens (zie tabel) 0,05 tot 0,3 mm groter te boren.
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
    M Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen