Machinetap Vorm B DIN 376, ongecoat, M: M2

Artikelnummer: 131200 M2
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
205 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

M Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Draadsoort: M
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 376
  • Schroefdraadnorm: DIN 13

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M2
Coating ongecoat
Draadsoort M
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS E
Norm DIN 376
Schroefdraadnorm DIN 13
Tolerantieklasse ISO 2 6H
Aansnijdingsvorm B
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 0,4 mm
Totale lengte L 45 mm
Schacht-⌀ Ds 1,4 mm
Kerngat-⌀ 1,6 mm
Schroefdraad-⌀ 2 mm
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de conventionele bewerking
Aantal spaangroeven 2
Gekleurde ring zonder
Aantal snijkanten Z 2
Draaddiepte 6 mm
Producttype Tap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 131200 M2
EAN/GTIN 4045197069030
Nummer fabrikant 131200 M2
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
13
Staal < 500 N/mm²
P
15
Staal < 750 N/mm²
P
15
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met schilaansnijding.
Alle maten: schacht volgens DIN 376 (= schacht-⌀ smaller toelopend), daardoor geschikt voor grotere toepassingsdieptes.
Gr. M2; M2,5; M3 − Zonder vierkant.
ISO 2 6H
HSS-E

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan