Radiale boor- en freeskop, polygoon ISO 26623 PSC 40, 60.60C4DNL

Artikelnummer: 131183
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 131183
EAN/GTIN 4069739078861
Nummer fabrikant 60.60C4DNL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Aangedreven gereedschap, BMT60 DMG Mori, dubbele radiale houder, externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 60.60C4DNL
  • Producttype: Aangedreven gereedschap
  • Totale hoogte (OAH): 108
  • Max. Koppel (TQX): 100 Nm
  • Max. Ingevoerd toerental (RPMX): 6000 omw./min
  • Overbrengingsverhouding (TR): 1:1
  • Sledelengte (LPR): 132,2 mm
  • Functionele lengte (WF): 90 mm
  • Schachtgrootte: BMT60 DMG Mori
  • Afmeting interface: PSC 40
  • Koeling Montage: Externe koeling
  • Koppeling: 2-vlak

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan