GARANT Master Tap Alu machinetap extra lang M20

Artikelnummer: 131115 M20
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Draadsoort: M
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E PM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Schroefdraadnorm: DIN 13

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M20
Coating DLC
Draadsoort M
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS E PM
Norm Fabrieksnorm
Schroefdraadnorm DIN 13
Tolerantieklasse ISO 2X 6HX
Aansnijdingsvorm B
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 4×D bij doorlopend gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 2,5 mm
Totale lengte L 200 mm
Schacht-⌀ Ds 16 mm
Schacht-vierkant □ 12 mm
Kerngat-⌀ 17,5 mm
Schroefdraad-⌀ 20 mm
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de dynamische bewerking
Aantal spaangroeven 3
Gekleurde ring geel
Serie Master Tap
Aantal snijkanten Z 3
Draaddiepte 80 mm
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 131115 M20
EAN/GTIN 4067263830078

Toepassingstabel

Alum.
N
35
Aluminium (kortspanend)
N
32
Aluminium > 10% Si
N
20
PMMA acryl
N
20
PA 66
N
18
PEEK
N
18
Cu
N
18
CuZn
N
25
Olie
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

High-Performance tap, speciaal ontwikkeld voor aluminium- en NE-legeringen. Extra lange spaangroeven en halslengte voor bruikbare draaddiepte tot 4×D.
  • HSS-E-PM materiaal voor maximale snijkantstabiliteit.
  • Ultragladde DLC-coating voor slijtvastheid en het voorkomen van materiaalopbouw.
  • Extra lange spaanruimtegeometrie.

Met extra lange schacht.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Master Tap" Bekijk alles
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
    M Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen