Machinetap M3,5

Artikelnummer: 131100 M3,5
op aanvraag
Op voorraad
70 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Draadsoort: M
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 371
  • Schroefdraadnorm: DIN 13

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M3,5
Coating stoomontlaten
Draadsoort M
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS E
Norm DIN 371
Schroefdraadnorm DIN 13
Tolerantieklasse ISO 2 6H
Aansnijdingsvorm B
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 0,6 mm
Totale lengte L 56 mm
Schacht-⌀ Ds 4 mm
Schacht-vierkant □ 3 mm
Kerngat-⌀ 2,9 mm
Schroefdraad-⌀ 3,5 mm
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de dynamische bewerking
Aantal spaangroeven 2
Gekleurde ring geel
Aantal snijkanten Z 2
Draaddiepte 10,5 mm
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 131100 M3,5
EAN/GTIN 4045197068453

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
13
Aluminium (kortspanend)
N
13
Staal < 500 N/mm²
P
15
CuZn
N
13
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke schilaansnijding.
Geleidingsdeel met smeergroeven, maar zonder spaangroeven. Bijzonder stabiel, optimale eigengeleiding en geen nasnijden tijdens de terugloop.gr. M2,3 en M2,6 met oud DIN-profiel.

Uitvoering - afbeelding:

Smeergroef
Geleidingsschroefdraad
Aansnijding
Schilaansnijding
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
    M Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen