Handtappenset 7/16-14

Artikelnummer: 130700 7/16-14
op aanvraag
Op voorraad
104 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Draadsoort: UNC
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 351
  • Tolerantieklasse: 2B

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting 7/16-14 UNC
Coating ongecoat
Draadsoort UNC
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS
Norm DIN 351
Tolerantieklasse 2B
Aansnijdingsvorm D; C
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 1,59 mm
Gangen per inch 14
Schroefdraad-⌀ 11,11 mm
Totale lengte L 75 mm
Schacht-⌀ Ds 8 mm
Schacht-vierkant □ 6,2 mm
Kerngat-⌀ 9,4 mm
Type schroefdraadgereedschap Handtap
Gekleurde ring zonder
Draaddiepte 33,33 mm
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 130700 7/16-14
EAN/GTIN 4045197068071

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
Aluminium (kortspanend)
N
Aluminium > 10% Si
N
Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
GG(G)
K
Uni
 
Olie
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

2-Delige set, bestaande uit voorsnij- en nasnijtap.

Toepassing:

Voor UNC-unieschroefdraad grof ASME − B1.1.
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
    UNC Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen