Handtappenset W3/16

Artikelnummer: 130670 W3/16
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
  • Draadsoort: BSW
  • Flankhoek: 55
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 351
  • Aansnijdingsvorm: A; D; C

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting W3/16
Coating ongecoat
Draadsoort BSW
Flankhoek 55 graden
Snijmateriaal HSS
Norm DIN 351
Aansnijdingsvorm A; D; C
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 1,058 mm
Gangen per inch 24
Schroefdraad-⌀ 4,76 mm
Totale lengte L 50 mm
Schacht-⌀ Ds 5,5 mm
Schacht-vierkant □ 4,3 mm
Kerngat-⌀ 3,6 mm
Type schroefdraadgereedschap Handtap
Gekleurde ring zonder
Draaddiepte 9,52 mm
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 130670 W3/16
EAN/GTIN 4045197067838

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
Aluminium (kortspanend)
N
Aluminium > 10% Si
N
Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
GG(G)
K
Uni
 
Olie
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

3-Delige set, bestaande uit voorsnij-, middensnij- en nasnijtap.

Toepassing:

Voor Whitworth-schroefdraad volgens BSW-norm BS84 in het tolerantieveld middel.
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
    G-LH Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen