Handtappenset G1/4

Artikelnummer: 130550 G1/4
op aanvraag
Op voorraad
196 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Draadsoort: G
  • Flankhoek: 55
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 5157
  • Aansnijdingsvorm: C; D

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting G1/4
Coating ongecoat
Draadsoort G
Flankhoek 55 graden
Snijmateriaal HSS
Norm DIN 5157
Aansnijdingsvorm C; D
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 1,337 mm
Gangen per inch 19
Schroefdraad-⌀ 13,16 mm
Totale lengte L 70 mm
Schacht-⌀ Ds 11 mm
Schacht-vierkant □ 9 mm
Kerngat-⌀ 11,8 mm
Type schroefdraadgereedschap Handtap
Gekleurde ring zonder
Draaddiepte 26,32 mm
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 130550 G1/4
EAN/GTIN 4045197067609

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
Aluminium (kortspanend)
N
Aluminium > 10% Si
N
Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
GG(G)
K
Uni
 
Olie
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

2-Delige set, bestaande uit voorsnij- en nasnijtap.

Toepassing:

Voor cilindrische Whitworth-gasdraad DIN ISO 228/1 (niet in schroefdraad afdichtende verbindingen).
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
    G Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen