Handtappenset 10X1,25

Artikelnummer: 130470 10X1,25
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
  • Draadsoort: MF
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 2181
  • Schroefdraadnorm: DIN 13

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M10×1,25
Coating ongecoat
Draadsoort MF
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS
Norm DIN 2181
Schroefdraadnorm DIN 13
Tolerantieklasse ISO 2 6H
Aansnijdingsvorm D
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 1,25 mm
Totale lengte L 70 mm
Schacht-⌀ Ds 7 mm
Schacht-vierkant □ 5,5 mm
Kerngat-⌀ 8,8 mm
Schroefdraad-⌀ 10 mm
Type schroefdraadgereedschap Handtap
Gekleurde ring zonder
Draaddiepte 20 mm
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 130470 10X1,25
EAN/GTIN 4045197066992

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
Aluminium (kortspanend)
N
Aluminium > 10% Si
N
Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
GG(G)
K
Uni
 
Olie
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

2-Delige set, bestaande uit voorsnij- en nasnijtap.Tap uit massief materiaal geslepen en achtergeslepen.
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
    MF Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen