Ringopzetstuk voor microverdeler DL M20

Artikelnummer: 130104 M20
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Uitvoering Ringopzetstuk (zonder microverdeler) ≥ M3 − ≤ M20 (kleinste ⌀ 2,2 mm − 18 mm)
Producttype Ring opzetstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 130104 M20
EAN/GTIN 4045197704825

Omschrijving

Toepassing:

ringopzetstuk voor microverdeler voor de uitbreiding van het toepassingsgebied ≤ M20 of ≤ M30.

T.b.v.:

microsmeersysteem nr. 130100 gr. S.