Machinetap voor doorlopende gaten 1/4-56

Artikelnummer: 130035 1/4-56
  • Minimale bestelhoeveelheid 3 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 3 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Draadsoort: UNS
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 371
  • Schroefdraadnorm: ASME B1.1

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting 1/4-56 UNS
Coating TiN
Draadsoort UNS
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS E
Norm DIN 371
Schroefdraadnorm ASME B1.1
Tolerantieklasse 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
Aansnijdingsvorm B
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 0,454 mm
Gangen per inch 56
Schroefdraad-⌀ 6,35 mm
Totale lengte L 80 mm
Schacht-⌀ Ds 7 mm
Schacht-vierkant □ 5,5 mm
Kerngat-⌀ 5,95 mm
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de conventionele bewerking
Aantal spaangroeven 3
Gekleurde ring zonder
Aantal snijkanten Z 3
Draaddiepte 19,05 mm
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 130035 1/4-56
EAN/GTIN 4062406039004

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
23
Alum.
N
22
Aluminium (kortspanend)
N
23
Staal < 500 N/mm²
P
18
Staal < 750 N/mm²
P
18
Staal < 900 N/mm²
P
15
Staal < 1100 N/mm²
P
9
RVS < 900 N/mm²
M
6
RVS > 900 N/mm²
M
5
GGG
K
10
CuZn
N
23
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Tip:

Levertijd: 49 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
Speciaal product − wordt niet teruggenomen