Machinetap voor blinde en doorlopende gaten M58X0,75

Artikelnummer: 130025 M58X0,75
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Draadsoort: MF
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 2184
  • Schroefdraadnorm: DIN 13

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M58×0,75
Coating TiN
Draadsoort MF
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS
Norm DIN 2184
Schroefdraadnorm DIN 13
Tolerantieklasse ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX
Aansnijdingsvorm C
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 1,5×D bij blind gat; tot 1,5×D bij doorlopend gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 0,75 mm
Totale lengte L 160 mm
Schacht-⌀ Ds 45 mm
Schacht-vierkant □ 35 mm
Kerngat-⌀ 57,25 mm
Schroefdraad-⌀ 58 mm
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de conventionele bewerking
Aantal spaangroeven 6
Gekleurde ring zonder
Aantal snijkanten Z 6
Draaddiepte 87 mm
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 130025 M58X0,75
EAN/GTIN 4062406029975

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
23
Alum.
N
22
Aluminium (kortspanend)
N
23
Staal < 500 N/mm²
P
18
Staal < 750 N/mm²
P
18
Staal < 900 N/mm²
P
15
Staal < 1100 N/mm²
P
9
RVS < 900 N/mm²
M
6
RVS > 900 N/mm²
M
5
GGG
K
10
CuZn
N
23
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Tip:

Levertijd: 49 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
Speciaal product − wordt niet teruggenomen