Machinetap voor doorlopende gaten M22X1,25

Artikelnummer: 130000 M22X1,25
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Draadsoort: MF
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 376
  • Schroefdraadnorm: DIN 13

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M22×1,25
Coating ongecoat
Draadsoort MF
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS E
Norm DIN 376
Schroefdraadnorm DIN 13
Tolerantieklasse ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX
Aansnijdingsvorm B
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 1,25 mm
Totale lengte L 140 mm
Schacht-⌀ Ds 18 mm
Schacht-vierkant □ 14,5 mm
Kerngat-⌀ 20,75 mm
Schroefdraad-⌀ 22 mm
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de conventionele bewerking
Aantal spaangroeven 3
Gekleurde ring zonder
Aantal snijkanten Z 3
Draaddiepte 66 mm
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 130000 M22X1,25
EAN/GTIN 4045197998958

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
20
Alum.
N
18
Aluminium (kortspanend)
N
20
Staal < 500 N/mm²
P
15
Staal < 750 N/mm²
P
15
Staal < 900 N/mm²
P
12
Staal < 1100 N/mm²
P
7
RVS < 900 N/mm²
M
5
RVS > 900 N/mm²
M
4
GGG
K
8
CuZn
N
20
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Tip:

Levertijd: 35 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
Speciaal product − wordt niet teruggenomen