Radiale boor- en freeskop, spantang 250 430E (ER25 Ø2-16), 60.4025CTXRLTKW45IM

Artikelnummer: 129320
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
Artikelnummer 129320
EAN/GTIN 4069739073361
Nummer fabrikant 60.4025CTXRLTKW45IM
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Aangedreven gereedschap, VDI40, vaste hoekkop, externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 60.4025CTXRLTKW45IM
  • Producttype: Aangedreven gereedschap
  • Totale hoogte (OAH): 76
  • Max. Koppel (TQX): 50 Nm
  • Max. Ingevoerd toerental (RPMX): 6000 omw./min
  • Overbrengingsverhouding (TR): 1:1
  • Bevestigingsdiameter, min. (DCONN): 1,5 - 16,0 mm
  • Sledelengte (LPR): 105,32 mm
  • Functionele lengte (WF): 105,32 mm
  • Schachtgrootte: VDI40
  • Afmeting interface: Spantang ER25
  • Koeling Montage: Externe koeling
  • Koppeling: DIN 5480