VHM-HPC-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA 3,5

Artikelnummer: 123008 3,5

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Uitvoering: 8×D
  • Tolerantie nominale ⌀: m6
  • Aantal snijkanten Z: 2

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 3,5 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Uitvoering 8×D
Tolerantie nominale ⌀ m6
Aantal snijkanten Z 2
Tophoek 140 graden
aanbevolen maximale boordiepte L2 28,8 mm
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling ja, met 25 bar
Verspaningsstrategie HPC
Semi-standaard ja
Spaangroeflengte Lc 34 mm
Totale lengte L 72 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Schachttolerantie h6
Voeding f in RVS > 900 N/mm2 0,06 mm/omw.
Gekleurde ring blauw
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 123008 3,5
EAN/GTIN 4045197569318

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
90
Staal < 750 N/mm²
P
75
Staal < 900 N/mm²
P
70
Staal < 1100 N/mm²
P
55
Staal < 1400 N/mm²
P
32
RVS < 900 N/mm²
M
70
RVS > 900 N/mm²
M
60
nat maximaal
 
nat minimaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke kern en speciale aanslijping − daardoor snijdende dwarssnijkant met hoge centreernauwkeurigheid. Hoge uitlijningsnauwkeurigheid en rondheid van de boring dankzij 4 geleidingsfasen. Uitstekende spaanafvoer door 4 interne koelkanalen vanaf ⌀ 3,8 mm. Tot ⌀ 3,7 mm met 2 interne koelkanalen. Rechte hoofdsnijkanten met snijkantafronding en een bijzondere groefvorm maken korte spanen, ook bij anders langspanende materialen.

Tip:

Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.
Vorm HB en HE voor dezelfde prijs als HA leverbaar.
Vorm HB: met nr. 123010 bestellen.
Vorm HE: met nr. 123008 + 129100HE bestellen.
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
    ⌀ DC m6 (mm resp. inch) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen