VHM-HPC-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA H7 4,02 mm

Artikelnummer: 122790 4,02

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Tolerantie: H7
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6537
  • Uitvoering: 6×D
  • Aantal snijkanten Z: 2

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 4,02 mm
Tolerantie H7
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 6537
Uitvoering 6×D
Aantal snijkanten Z 2
Tophoek 140 graden
aanbevolen maximale boordiepte L2 30 mm
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling ja, met 25 bar
Verspaningsstrategie HPC
Spaangroeflengte Lc 36 mm
Totale lengte L 74 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Schachttolerantie h6
Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,12 mm/omw.
Gekleurde ring groen
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 122790 4,02
EAN/GTIN 4045197059031

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
120
Staal < 750 N/mm²
P
100
Staal < 900 N/mm²
P
85
Staal < 1100 N/mm²
P
60
RVS < 900 N/mm²
M
35
RVS > 900 N/mm²
M
30
Uni
 
nat maximaal
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Boren en ruimen in één bewerking. Sterke kern en speciale aanslijping − daardoor snijdende dwarssnijkant met hoge centreernauwkeurigheid. Bijzonder hoge uitlijningsnauwkeurigheid door 4geleidingsfasen.

Voordeel:

Zonder aanvullend ruimen kunnen nauwe fabricagetoleranties met passing H7 worden gemaakt.

Tip:

Vorm HB en HE voor dezelfde prijs als HA leverbaar.
Vorm HB: met nr. 122790 + 129100HB bestellen.
Vorm HE: met nr. 122790 + 129100HE bestellen.
Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.
VHM-HPC-pasgatboor voor aluminiumbewerking op aanvraag leverbaar.
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
    ⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen