HOLEX Pro Steel VHM-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA 9,5

Artikelnummer: 122776 9,5
op aanvraag
Op voorraad
82 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6537
  • Uitvoering: 6×D
  • Tolerantie nominale ⌀: h7
  • Aantal snijkanten Z: 2

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Serie Pro Steel
Nominale ⌀ DC 9,5 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 6537
Uitvoering 6×D
Tolerantie nominale ⌀ h7
Aantal snijkanten Z 2
Tophoek 140 graden
aanbevolen maximale boordiepte L2 46,8 mm
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling ja, met 25 bar
Verspaningsstrategie HPC
Semi-standaard ja
Spaangroeflengte Lc 61 mm
Totale lengte L 103 mm
Schacht-⌀ Ds 10 mm
Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,22 mm/omw.
Gekleurde ring groen
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 122776 9,5
EAN/GTIN 4045197827760

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
250
Aluminium (kortspanend)
N
200
Aluminium > 10% Si
N
160
Staal < 500 N/mm²
P
125
Staal < 750 N/mm²
P
115
Staal < 900 N/mm²
P
95
Staal < 1100 N/mm²
P
90
Staal < 1400 N/mm²
P
65
RVS < 900 N/mm²
M
35
RVS > 900 N/mm²
M
30
GG
K
100
GGG
K
65
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Rechte hoofdsnijkanten en een speciaal groefprofiel zorgen voor een goede spaanafvoer. De robuuste snijkantgeometrie garandeert proceszeker hoogrendementboren. Uitgebreide toepassingsmogelijkheden in stalen materialen door een combinatie van taai hardmetaal met ultrafijne korrel en een uiterst slijtvaste coating.
Tot ⌀ 1,9 met 4-vlaks aanslijping, vanaf ⌀ 2 met kegelmantelaanslijping.

Tip:

Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.
Uitvoering HB en HE voor dezelfde prijs als HA leverbaar.
Vorm HB: met nr. 122777 bestellen.
Vorm HE: met nr. 122778 bestellen.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Pro Steel" Bekijk alles
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
    ⌀ DC h7 (mm resp. inch) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen