{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 19,2 mm | |
Norm | DIN 6537 | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 72,2 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 101 mm | |
Totale lengte L | 153 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 20 mm | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,38 mm/omw. |
Artikelnummer | 122715 19,2 | |
EAN/GTIN | 4045197788863 |