VHM-HPC-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA 14 mm

Artikelnummer: 122595 14
  • Minimale bestelhoeveelheid 3 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6537
  • Uitvoering: 4×D
  • Type: W
  • Tolerantie nominale ⌀: h7

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Alu
Nominale ⌀ DC 14 mm
Coating DLC
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 6537
Uitvoering 4×D
Type W
Tolerantie nominale ⌀ h7
Aantal snijkanten Z 3
Tophoek 130 graden
aanbevolen maximale boordiepte L2 56 mm
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling ja, met 25 bar
Verspaningsstrategie HPC
Semi-standaard ja
Spaangroeflengte Lc 77 mm
Totale lengte L 124 mm
Schacht-⌀ Ds 14 mm
Voeding f in aluminium kortspanend 1,29 mm/omw.
Gekleurde ring geel
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 122595 14
EAN/GTIN 4062406719906

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
300
Aluminium (kortspanend)
N
250
Aluminium > 10% Si
N
200
CuZn
N
200
nat maximaal
 
nat minimaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met DLC-coating – voor hogere standtijden, speciaal in aluminium met een hoger siliciumgehalte. Coating op bestelling - kan niet geretourneerd worden. Levertijd ca. 3 weken als het basisartikel op voorraad is. Let op de minimale bestelhoeveelheid.
Gereedschap met 3 snijkanten, speciaal ontwikkeld voor gebruik met zeer hoge voedingen in aluminium. Uitermate geschikt voor machines met hoog opgenomen vermogen en stabiele bewerkingsomstandigheden.
  • Speciaal ontwikkelde snijkantgeometrie, ontwikkeld voor zeer hoge voedingen, gereduceerde snijdruk en gecontroleerde spaanbreuk.
  • Zeer fijn geslepen spangroefprofiel voor een veilige afvoer van de spanen.
  • Bereiken van extreme voedingen en standtijden door de derde snijkant.
De toonaangevende technologie van de dwarssnijkant van het gereedschap garandeert een optimaal zelfcentreergedrag en maakt ook het aanboren op oneffen oppervlakken mogelijk. 3 Geleidingsfasen garanderen een stabiele boringsuitgang en een goede rondheid van de boring.

Tip:

Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.
Vorm HB voor dezelfde prijs als HA leverbaar.
Vorm HB: met nr. 122596 bestellen.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Master Alu" Bekijk alles
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
    ⌀ DC h7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen