VHM-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA 180° 11 mm

Artikelnummer: 122506 11

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Uitvoering: 3×D
  • Tolerantie nominale ⌀: m7
  • Aantal snijkanten Z: 2

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 11 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Uitvoering 3×D
Tolerantie nominale ⌀ m7
Aantal snijkanten Z 2
Tophoek 180 graden
aanbevolen maximale boordiepte L2 36,5 mm
Schacht DIN 6535 HA met h6
Boortoepassing afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt schuin aanboren
Inwendige koeling ja, met 25 bar
Pilotboor noodzakelijk ja, pilotboor
Semi-standaard ja
Spaangroeflengte Lc 53 mm
Totale lengte L 100 mm
Schacht-⌀ Ds 12 mm
Schachttolerantie h6
Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,15 mm/omw.
Gekleurde ring groen
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 122506 11
EAN/GTIN 4045197647467

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
85
Staal < 750 N/mm²
P
75
Staal < 900 N/mm²
P
60
Staal < 1100 N/mm²
P
50
RVS < 900 N/mm²
M
45
GG(G)
K
90
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Speciale aanslijping voor het maken van boringen met 180°-bodem. Geringe radiale krachten ook bij het aanboren van schuine vlakken tot 45°. Spaangroefgeometrie voor optimale spaanafvoer. Met 4geleidingsfasen voor stabilisatie van de boor in de boring.

Voordeel:

Dankzij de 180°-tophoek is boren en vlakverzinken in één bewerking mogelijk.

Advies:

Absoluut noodzakelijk voor een proceszeker gebruik van de VHM-boren 180° is:
  • Bij het aanboren op vlakke oppervlakken het uitvoeren van een pilotboring 1×D met pilotboor nr. 122736.
  • Bij het aanboren van schuine vlakken tot 15°: voeding f tot 50%, tot 30°: voeding f tot 40% en tot max. 45°: voeding f tot 25% van de aangegeven waarden reduceren. Na het aanboren kan normale voedingswaarde worden toegepast.

Tip:

Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.
Vorm HB en HE voor dezelfde prijs als HA leverbaar.
Vorm HB: met nr. 122506 + 129100HB bestellen.
Vorm HE: met nr. 122506 + 129100HE bestellen.
180°-VHM-boor voor aluminiumbewerking op aanvraag leverbaar.
Niet geschikt voor het maken van verzinkingen voor cilinderkopbouten volgens DIN974-1.
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
    ⌀ DC m7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen