HOLEX Pro Steel VHM-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm resp. inch): 7,5

Artikelnummer: 122504 7,5
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang

  • € 0,01 / st.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
59 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h7 (mm resp. inch) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6537 K
  • Uitvoering: 4×D
  • Tolerantie nominale ⌀: h7
  • Aantal snijkanten Z: 2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Pro Steel
Nominale ⌀ DC 7,5 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 6537 K
Uitvoering 4×D
Tolerantie nominale ⌀ h7
Aantal snijkanten Z 2
Tophoek 140 graden
aanbevolen maximale boordiepte L2 29,8 mm
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling ja, met 25 bar
Verspaningsstrategie HPC
Semi-standaard ja
Spaangroeflengte Lc 41 mm
Totale lengte L 79 mm
Schacht-⌀ Ds 8 mm
Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,18 mm/omw.
Gekleurde ring groen
Producttype Spiraalboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 122504 7,5
EAN/GTIN 4045197826084
Nummer fabrikant 122504 7,5
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
250
Aluminium (kortspanend)
N
200
Aluminium > 10% Si
N
160
Staal < 500 N/mm²
P
125
Staal < 750 N/mm²
P
115
Staal < 900 N/mm²
P
95
Staal < 1100 N/mm²
P
90
Staal < 1400 N/mm²
P
65
RVS < 900 N/mm²
M
35
RVS > 900 N/mm²
M
30
GG
K
100
GGG
K
65
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Rechte hoofdsnijkanten en een speciaal groefprofiel zorgen voor een goede spaanafvoer. De robuuste snijkantgeometrie garandeert proceszeker hoogrendementboren.
Uitgebreide toepassingsmogelijkheden in stalen materialen door een combinatie van taai hardmetaal met ultrafijne korrel en een uiterst slijtvaste coating.
Tot ⌀ 1,9 met 4-vlaks aanslijping, vanaf ⌀ 2 met kegelmantelaanslijping.

Tip:

Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.
Uitvoering HB en HE voor dezelfde prijs als HA leverbaar.
Vorm HB: met nr. 122507 bestellen.
Vorm HE: met nr. 122508 bestellen.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Pro Steel" Bekijk alles