VHM-HPC-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA 14,5 mm

Artikelnummer: 122480 14,5

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6537 K
  • Uitvoering: 4×D
  • Tolerantie nominale ⌀: m7
  • Aantal snijkanten Z: 2

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 14,5 mm
Coating TiAlSiN
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 6537 K
Uitvoering 4×D
Tolerantie nominale ⌀ m7
Aantal snijkanten Z 2
Tophoek 140 graden
aanbevolen maximale boordiepte L2 43,3 mm
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling ja, met 25 bar
Verspaningsstrategie HPC
Semi-standaard ja
Spaangroeflengte Lc 65,05 mm
Totale lengte L 115 mm
Schacht-⌀ Ds 16 mm
Voeding f in titanium > 850 N/mm2 0,17 mm/omw.
Gekleurde ring roze
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 122480 14,5
EAN/GTIN 4062406779368

Toepassingstabel

Ti > 850 N/mm²
S
45
Inconel
S
35
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Speciaal voor de verspaning van titanium- en nikkelbasislegeringen. Met slijtvaste, ultragladde TiAlSiN-hoogrendementcoating voor hoge standtijden en een optimale boringskwaliteit en zeer geringe braamvorming.

Tip:

Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.
Vorm HB en HE voor dezelfde prijs als HA leverbaar.
Vorm HB: met nr. 122481 bestellen.
Vorm HE: met nr. 122480 en 129100HE bestellen.
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
    ⌀ DC m7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen