{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 4,1 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Uitvoering | 4×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | m7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 17,9 mm | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Spaangroeflengte Lc | 24 mm | |
Totale lengte L | 66 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Voeding f in RVS < 900 N/mm2 | 0,07 mm/omw. | |
Gekleurde ring | blauw | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122406 4,1 | |
Nummer fabrikant | 122406 4,1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
VHM-hoogrendementboor Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m7: 4,1mm |
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
€ 47,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
47 stuks direct leverbaar
€ 33,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
127 stuks direct leverbaar
€ 35,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlN | TiN | TiAlN | AlTiN |
Uitvoering | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Gekleurde ring | blauw | groen | groen | blauw |
Totale lengte L | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
Nominale ⌀ DC | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 |
Tophoek | 140 graden | 140 graden | 140 graden | 140 graden |