GARANT Diabolo VHM-HPC-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA 5,3

Artikelnummer: 122361 5,3

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
  • Snijmateriaal: VHM
  • Uitvoering: 4×D
  • Type: H
  • Tophoek: 140
  • Schacht: DIN 6535 HA met h6

Productdetails

Technische gegevens

Serie Diabolo
Nominale ⌀ DC 5,3 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 6537 K
Uitvoering 4×D
Type H
Tolerantie nominale ⌀ h7
Aantal snijkanten Z 2
Tophoek 140 graden
aanbevolen maximale boordiepte L2 20,1 mm
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie HPC
Semi-standaard ja
Spaangroeflengte Lc 28 mm
Totale lengte L 66 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Voeding f in staal < 60 HRC 0,08 mm/omw.
Gekleurde ring rood
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 122361 5,3
EAN/GTIN 4045197968265

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
90
Staal < 750 N/mm²
P
80
Staal < 900 N/mm²
P
70
Staal < 1100 N/mm²
P
65
Staal < 1400 N/mm²
P
55
Staal < 55 HRC
H
28
Staal < 60 HRC
H
16
Staal < 65 HRC
H
14
Staal < 67 HRC
H
10
GG(G)
K
70
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke kern en speciale aanslijping − daardoor snijdende dwarssnijkant met hoge centreernauwkeurigheid. Door convexe hoofdsnijkanten en een gedefinieerde kantafronding bereikt de boor een hoge stabiliteit en maximale belastbaarheid.
Speciale multi-nanolayer-coating voor het boren in geharde staalsoorten.

Tip:

Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.
Vorm HB en HE voor dezelfde prijs als HA leverbaar.
Vorm HB: met nr. 122362/122372 bestellen.
Vorm HE: met nr. 122361/122371 + 129100HE bestellen.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Diabolo" Bekijk alles
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
    ⌀ DC h7 (mm resp. inch) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen