VHM-NC-centreerboor 142° met spiraal 20 mm

Artikelnummer: 121110 20
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Tolerantie nominale ⌀: h6
  • Tophoek: 142
  • Schacht: DIN 6535 HB met h6

Productdetails

Technische gegevens

Schachttolerantie h6
Nominale ⌀ DC 20 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Tolerantie nominale ⌀ h6
Tophoek 142 graden
Schacht DIN 6535 HB met h6
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
Spaangroeflengte Lc 35 mm
Totale lengte L 100 mm
Schacht-⌀ Ds 20 mm
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 0,03 mm/omw.
Gekleurde ring zonder
Producttype Centreerboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 121110 20
EAN/GTIN 4045197038807

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
260
Aluminium (kortspanend)
N
240
Aluminium > 10% Si
N
200
Staal < 500 N/mm²
P
90
Staal < 750 N/mm²
P
80
Staal < 900 N/mm²
P
65
Staal < 1100 N/mm²
P
55
RVS < 900 N/mm²
M
35
RVS > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
90
CuZn
N
200
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Exact centrisch geslepen punt. Gemakkelijk aanboren en hoge vormnauwkeurigheid van het centergat. Stabiel door korte spaangroeven.
≥ ⌀ 6 mm met meeneemvlak HB.

Toepassing:

Met tophoek 142° voor het ingrijpen van de hoofdsnijkanten van de navolgende spiraalboor.

Tip:

Gebruik het toerental voor de werkelijke boor-⌀ (niet altijd voor de buiten-⌀ van de boor).
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
    ⌀ DC h6 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen