Kernboor HM Snijdiepte 30 mm 15 mm

Artikelnummer: 118780 15
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: HM
  • Norm: Fabrieksnorm

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 15 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal HM
Norm Fabrieksnorm
Gekleurde ring zonder
Producttype Gatzaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 118780 15
EAN/GTIN 4045197514615

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
80
Aluminium > 10% Si
N
75
Staal < 500 N/mm²
P
50
Staal < 750 N/mm²
P
45
Staal < 900 N/mm²
P
35
Staal < 1100 N/mm²
P
20
RVS < 900 N/mm²
M
25
RVS > 900 N/mm²
M
20
GG
K
20
GGG
K
15
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Geschikt voor alle gangbare magneetboormachines. Zeer goede verspaning door een geoptimaliseerde snijkantgeometrie. Makkelijk naslijpbaar. Met Weldonschacht − ⌀ 19 mm.
HM met speciale TiAlN-coating − hoge standtijden en een uitstekend snijvermogen.

Toepassing:

Op mobiele magneet- of stationaire kolomboormachines voor het vervaardigen van grote boringen in de staalbouw. De kernboor verspaant slechts een dunne materiaalring. De boorkern wordt via een uitwerpstift met behulp van veerkracht uitgestoten.

Levering:

Zonder uitwerpstift.

Tip:

Voor de smering van de kernboren wordt hoogrendement-snijolie aanbevolen (zie nr. 084210).
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
    ⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen