{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 44 mm | |
Uitvoering | plat | |
Snijmateriaal | HM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Schacht | Drie-spanvlakkenschacht | |
Schacht-⌀ | 10 mm | |
⌀-Tolerantie | −0,05 / 0,15 mm | |
Lengte L | 11,8 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Gatzaag |
Artikelnummer | 118505 44 | |
EAN/GTIN | 4045197956828 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Gatzaag HM plat 44 mm
op aanvraag
Op voorraad
94 stuks direct leverbaar
36,30 €
€ 23,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
59 stuks direct leverbaar
€ 134,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
144 stuks direct leverbaar
€ 80,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀-Tolerantie | −0,05 / 0,15 | -0,05 / 0,1 | -0,05 / 0,1 |
Uitvoering | plat | hoog | plat |
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Schacht | Drie-spanvlakkenschacht | Drie-spanvlakkenschacht | Drie-spanvlakkenschacht |
Schacht-⌀ | 10 | 10 | 10 |
Producttype | Gatzaag | Gatzaag | Gatzaag |