Trappenboor HSS-E met lange boortrap 90° M6

Artikelnummer: 117160 M6
op aanvraag
Op voorraad
93 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Tolerantie nominale ⌀: ±0,05
  • Tophoek: 118
  • Schacht: Cilinderschacht met h8

Productdetails

Technische gegevens

Voor schroeven M6
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS E
Norm Fabrieksnorm
Tolerantie nominale ⌀ ±0,05
Tophoek 118 graden
Schacht Cilinderschacht met h8
Verzinktraphoek 90 graden
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
⌀ D1 1. Trap met afschuining ±0,05 6,4 mm
⌀ D2 2. Trap met afschuining h9 12,4 mm
Traphoogte L1 1. trap 30 mm
Spaangroeflengte Lc 55 mm
Totale lengte L 110 mm
Schacht-⌀ Ds 12,4 mm
Voeding f in staal < 750 N/mm2 0,07 mm/omw.
Schachttolerantie h8
Gekleurde ring zonder
Producttype Trappenboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 117160 M6
EAN/GTIN 4045197036032

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
70
Aluminium (kortspanend)
N
45
Staal < 500 N/mm²
P
40
Staal < 750 N/mm²
P
30
Staal < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met lange boortrap.

Toepassing:

Voor doorlopende schroefgaten conform DIN-ISO 273 en verzinkingen conform DIN 74, blad 1 vorm A, uitvoering middel.
Voor schroeven conform ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (DIN 963, 964, 965 en 966).
Bijzonder geschikt voor boringen met gelijktijdige verzinking in profielmateriaal.