HOLEX CleverDrill spiraalboor lang HSS N 11 mm

Artikelnummer: 116051 11
op aanvraag
Op voorraad
73 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 340
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 118

Productdetails

Technische gegevens

Serie CleverDrill
Nominale ⌀ DC 11 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS
Norm DIN 340
Type N
Tolerantie nominale ⌀ h8
Tophoek 118 graden
Schacht Cilinderschacht
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
aanbevolen maximale boordiepte L2 111,5 mm
Spaangroeflengte Lc 128 mm
Totale lengte L 195 mm
Schacht-⌀ Ds 11 mm
Voeding f in staal < 750 N/mm2 0,07 mm/omw.
Gekleurde ring zonder
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 116051 11
EAN/GTIN 4062406745448

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
64
Aluminium (kortspanend)
N
52
Aluminium > 10% Si
N
40
Staal < 500 N/mm²
P
26
Staal < 750 N/mm²
P
26
Staal < 900 N/mm²
P
20
Staal < 1100 N/mm²
P
15
GG(G)
K
24
CuZn
N
32
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

HOLEX CleverDrill − Stabiele boor voor alle standaardtoepassingen. Verbeterd aanboorgedrag door kruisslijping. Kerndikte en kernstijging normaal. profielgeslepen. Oppervlak: Bronskleurig ontlate spiraalgroef.

Advies:

Maximale boordiepte:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Tip:

Geschikte NC-centreerboren nr. 112120, 112140 en 112170 met 142° tophoek voor een hogere proceszekerheid
Opvolger van nr. 116050.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen